Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Nr.2044 Gr.L uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636870
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2044052
EAN/GTIN:
     4030913880860
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Pilotenjacke uni gelb L. Praktischer Schutz. Ob Regen oder Dunkelheit · mit der Pilotenjacke sind Sie geschützt – auch bei Temperaturschwankungen: Dank der abnehmbaren Ärmel wird aus der Jacke schnell eine praktische Weste.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
uni gelb
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3 (mit Ärmeln) / 1 (ohne Ärmel), EN 343 3-1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,15*
€ 44,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 45,25*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 45,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,97*
€ 45,99*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,77*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044048
ab € 33,07*
Ähnlich
Planam
2044044
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
2044056
ab € 33,20*
Ähnlich
Planam
2044060
ab € 33,09*
Ähnlich
Planam
2044064
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
2044068
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.