Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3696 Gr.XXXL schwarz/blau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026226914
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696064
EAN/GTIN:
     4030913949666
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Lizard Jacke schwarz/blau XXXL. Perfekte Passform. Fleißige Anpacker brauchen bequeme Kleidung: Die Lizard Jacke bietet mit ihrem elastischen Bund ein komfortables Tragegefühl und ist außerdem extrem leicht.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 70g/m²
· Modell: Lizard
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
schwarz/blau
Material:
100 % Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,01*
€ 24,53*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,54*
€ 24,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 25,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,68*
€ 26,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3696060
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,60*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.