Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Gefrierhaus Nr.5134 Gr.XXL marine, Innenfutter kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402622015
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5134060
EAN/GTIN:
     4030913074948
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Overall marine · Innenfutter kornblau XXL. Mehr geht nicht. Ein wahrer Eisblocker: Der Gefrierhaus Overall lässt keine Lücke für Eiseskälte und ist dank der seitlichen Reißverschlüsse perfekt mit Stiefeln zu tragen. Wichtig: Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine, Innenfutter kornblau
Material:
100 % Nylon
Norm:
EN 342:2017
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Kälteschutzbekleidung, Kälteschutz-Overall, Kälteschutzoveralls, Winter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 112,78*
€ 142,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,95*
€ 145,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 146,42*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 158,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,05*
€ 169,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134052
ab € 112,40*
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,93*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 112,16*
Ähnlich
Planam
5134056
ab € 112,08*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 124,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.