Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Nr.2241 Gr.XL grau kurzarm 190g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621369
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2241056
EAN/GTIN:
     4030913072487
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Kurzarm grau XL. Flexibel und atmungsaktiv. Ob kalte oder warme Temperaturen · das kurzärmelige Shirt bietet immer die passende Grundlage. Der Rundhalsausschnitt sorgt für eine angenehme Passform.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester
Ausführung:
Kurzarm
Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt t-shirt, funktions shirt, herrenunterhemd grau, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts, Unterwäsche, Unter-Hemd
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,64*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 13,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,83*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2241048
ab € 9,14*
Ähnlich
Planam
2241052
ab € 9,14*
Ähnlich
Planam
2241044
ab € 9,13*
Ähnlich
Planam
2241060
ab € 9,18*
Ähnlich
Planam
2241064
ab € 10,16*
Ähnlich
Planam
2241068
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.