Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.S gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618883
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047044
EAN/GTIN:
     4030913018843
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss

EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,23*
€ 48,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 49,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,38*
€ 50,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,61*
€ 54,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,51*
€ 56,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 75,20*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,23*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,80*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 75,08*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,34*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 41,07*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,10*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.