Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Basalt Neon Gr.XL anthrazit/gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152380
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6290056
EAN/GTIN:
     4030913944418
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · Frontreißverschluss hinterlegt · Reflexbiese im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung · elastische Ärmelbündchen · innen weiches Fleece

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
anthrazit/gelb
Material:
100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,20*
€ 49,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 50,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 50,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,45*
€ 51,03*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,72*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6290040
ab € 36,13*
Ähnlich
Planam
6291040
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
6292040
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
6290052
ab € 36,38*
Ähnlich
Planam
6290048
ab € 36,25*
Ähnlich
Planam
6290044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
6290060
ab € 36,37*
Ähnlich
Planam
6290064
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.