Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0186 Gr.24 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612705
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0186024
EAN/GTIN:
     4030913030388
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Cargo-Bundhose khaki 24. Modischer Alltagsbegleiter. Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose khaki, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, Arbeits-Hose, Bundhosen, Cargo-Bundhosen, Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 23,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,98*
€ 24,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,96*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176024
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0186025
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0186026
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0186027
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0186028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0186029
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0186042
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0186044
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0186046
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0186048
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0186050
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0186052
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0186054
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0186056
ab € 18,32*
Ähnlich
Planam
0186058
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.