| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402611224 Herst.-Nr.: 1410056 EAN/GTIN: 4030913008530 |
| |
|
| | |
| Outdoor Sommer-Weste schwarz XL. Leichte Weste für warme Tage. Die Temperaturen steigen? Dann setzen Sie auf die Sommerweste mit Baumwollanteil: Der Materialmix sorgt für ein optimales Körperklima. Zahlreiche große und kleine Taschen bieten Platz für Ihre Utensilien.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: 1/1 Arm · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeitsweste canvas schwarz, cargo weste, freizeitweste xl, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,34* | € 25,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,16* | € 26,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 26,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,22* | € 28,56* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,82* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|