Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz WaveBand 1K 6810 Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR27 dB MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401829492
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     681001
EAN/GTIN:
     4019444007151
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung oder wenn ein sicheres Tragen von Gehörschutzstöpseln aus persönlichen Gründen nicht möglich ist. Anatomisch angepasst: hohe Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche. Geringer Anpreßdruck · federleicht und komfortabel. Läßt sich leicht Auf- und Absetzen. Austauschbare Stöpsel.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: 8 Bügel/Beutel
· L-Wert: 22dB
· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar
· M-Wert: 23dB
· H-Wert: 33dB
· Anwendung: Idealer Schutz bei ständig wechselnder Lärmbelastung.
· Bruttogewicht: 21 g
· Nettogewicht: 13 g
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polyurethan (PUR)/Polyoxymethylen (POM)
Norm:
EN 352-2
SNR:
27
Weitere Suchbegriffe: bügel-gehörschutz moldex, bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,43*
8 Tage
101
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 3,66*
3 Tage
64
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,78*
Lager 281
68
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 3,80*
12 Tage
80
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6700
ab € 4,22*
Ähnlich
Moldex/Metric
6600
ab € 2,43*
Ähnlich
Moldex/Metric
6800
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.