Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka Quebec Nr.00510 Größe 4XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401749007
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00510-620-01-4XL
EAN/GTIN:
     5708628012010
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Allwetterparka
Multifunktionsparka
Wetterschutzparka
Wasserabweisend. Futter aus Stepp. Kapuze ist abnehmbar · gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Kragen aus Kunstpelz. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss · Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen. Innentasche mit Reißverschluss. Taillenregulierung. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material. Abnehmbare · gefütterte Kapuze · mit verstellbaren Elastikschnüren. Taillenregulierung. D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten. Ärmeltasche mit Reißverschluss.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
marine
Material:
52% Baumwolle/48% Nylon
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 122,76*
€ 152,45*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 152,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 162,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,30*
€ 164,05*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,08*
€ 188,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.