Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Sweatshirt Nr.21384 Größe S hi-vis gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017404309
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21384-337-17010-S
EAN/GTIN:
     5711074920129
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Warnschutzpullover
Premium. Zweifarbig. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Antistatisch und flammhemmend. Schützt bei Lichtbögen. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Nackenbesatz. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Antistatisch und flammhemmend. Moderne · eng anliegende Passform mit guter Bewegungsfreiheit. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Material:
44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1), EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 11 cal/cm²) (ELIM 10 cal/cm²), EN 61482-1-2 (APC 1), EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S), EN ISO 20471 - Klasse 3 (M-5XL), EN 13758-2 UPF 40+
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpullover s, herren sweatshirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutz-Sweatshirt, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 183,40*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,21*
€ 184,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.