| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017370334 Herst.-Nr.: 22904-446-298-M EAN/GTIN: 5715411022217 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 270 g/m² · mit Knopfverschluss · Brusttasche mit Stifttasche · Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden · Ärmelschlitz, verstärkt · Manschetten mit Knopfregulierung · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Brustumfang: 101 cm / 39.7 inch Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | herbstrot-kariert | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,69* | € 44,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,64* | € 44,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,72* | € 46,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,95* | € 46,04* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,03* | € 55,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|