| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017343170 Herst.-Nr.: 19012-143-1433-3XL EAN/GTIN: 5711074789351 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 330 g/m² · tailliert geschnitten · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen · regulierbarer Gummizug im Saum · EN ISO 20471 Kl.2
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang: 120 cm / 47 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | hi-vis orange/moosgrün | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot winter jacke orange, damen jacke, damen jacke xxxl, Damenwarnschutzparka, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,21* | € 148,19* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 118,28* | € 148,42* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 120,96* | € 148,90* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,46* | € 167,03* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,14* | € 167,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|