Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winter-Damenjacke Nr.19012 Größe 4XL hi-vis orange/dunkelanthrazit MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017343162
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-1418-4XL
EAN/GTIN:
     5711074874606
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
100% Polyester, ca. 330 g/m² · tailliert geschnitten · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen · regulierbarer Gummizug im Saum · EN ISO 20471 Kl.2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang: 128 cm / 50.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 189,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 189,65*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 190,88*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 175,42*
€ 213,20*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 213,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.