Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Winter-Softshelljacke Nr.19212 Größe M hi-vis orange/dunkelanthrazit MASCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017343048
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19212-291-1418-M
EAN/GTIN:
     5711074883202
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Innentaschen. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen. Regulierbarer Gummizug im Saum. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch
· Kollektion: MASCOT® Accelerate Safe
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 104,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 105,34*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 105,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 94,10*
€ 118,28*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 118,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.