Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Sweatshirt Nr.19184 Größe 5XL orange/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017341882
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19184-781-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074844180
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
50% Polyester / 50% Baumwolle, ca. 260 g/m² · Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit · Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · elastische Reflexe · Vordertaschen mit Reißverschluss · Nähte im Nacken mit weichem, gepolstertem Material verdeckt · EN ISO 20471 Kl.3, EN 13758-2 UPF 40+ · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 140 cm / 55 inch
· Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
orange/schwarzblau
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 3, EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS-S), Hi-Vis Gruppe A, EN 13758-2 UPF 40+
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, warnjacke gr.xxxxxl mascot, warnschutzpullover 5xl, freizeit pullover, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 172,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 172,86*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,28*
€ 176,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.