| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017338285 Herst.-Nr.: 19403-316-14010-S EAN/GTIN: 5711074784882 |
| |
|
| | |
| Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen · die den Wind abhält. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. Innentaschen. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | hi-vis orange/schwarzblau | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Pullover, Herrenpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, warnschutzpullover s, herren pullover, herrenpullover orange, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,78* | € 69,88* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,21* | € 70,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,71* | € 81,38* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,37* | € 83,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,30* | € 87,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|