Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecepullover Nr.19303 Größe S hi-vis orange/moosgrün MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017338229
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19303-316-1433-S
EAN/GTIN:
     5711074785650
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten MASCOT-Partner. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
hi-vis orange/moosgrün
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,53*
€ 61,58*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 46,77*
€ 61,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 63,25*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 64,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,20*
€ 75,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.