Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Nr.20739 Größe 90C48 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017296535
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20739-511-010-90C48
EAN/GTIN:
     5711074754281
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Moderne Passform. Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Kleingeldtasche. Gesäßtaschen. Einzigartige Bewegungsfreiheit · bei der dank der Eigenschaften des funktionellen Vier-Wege-Stretchstoffs nichts einengt oder stört. Geringes Gewicht · hohe Strapazierfähigkeit und wasserabweisende Ausrüstung. Der niedrig geschnittene Hosenbund mit Formbund sorgt dafür · dass die Hose den Bewegungen des Körpers folgt. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 275g/m²
· Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
· Taillenumfang: 83 cm / 32.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
90C48
Farbe:
schwarzblau
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,11*
€ 55,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 55,99*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,25*
€ 66,47*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,30*
€ 66,66*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.