Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-T-Shirt Nr.20181 Größe M ONE weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017295234
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20181-959-06-M ONE
EAN/GTIN:
     5711074758876
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen. Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch
· Geschlecht: Herren
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Größe:
M ONE
Farbe:
weiß
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-shirt weiß gr. m, herren langarmshirts, herren-langarmshirts m, Langarm T-Shirts, Langarmshirt, Shirt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 23,50*
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 24,51*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 24,60*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 26,46*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,96*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.