Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensweatshirt Nr.18494 Größe 3XLONE schwarzblau/azurblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017294599
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18494-962-01091-3XLONE
EAN/GTIN:
     5711074752447
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss · durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten. Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen. Durchgehender Reißverschluss. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Brustumfang: 120 cm / 47 inch
· Material: 60% Baumwolle / 40% Polyester
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Größe:
3XLONE
Farbe:
schwarzblau/azurblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 51,64*
€ 67,10*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,53*
€ 67,14*
€ 4,90*
ab € 50,42*
€ 67,23*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 69,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,90*
€ 83,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.