| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017288872 Herst.-Nr.: 18081-810-20209-M ONE EAN/GTIN: 5711074732500 |
| |
|
| | |
| 55% Polyester (COOLMAX® PRO) / 45% Polyester, ca. 230 g/m² · moderne Passform · feuchtigkeitstransportierend und isolierend · Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen · Nackenband · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | verkehrsrot meliert/schwarz | Material: | 55% Polyester(Coolmax®) / 45% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, polo funktionsshirt, funktions shirt, funktionsshirt t-shirt, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,78* | € 55,09* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,86* | € 55,23* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 55,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 42,65* | € 55,95* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 49,79* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|