Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Calais Nr.50662 Größe M TEN weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017246105
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50662-965-06-M TEN
EAN/GTIN:
     5711074628223
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Basic. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Zweifache Kappnähte an den Schultern. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Rippenbündchen am Hals. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 175g/m²
· Brustumfang: 100 cm / 39.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
M TEN
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, damen-t-shirts weiß gr.m, damen shirt, damen-t-shirts weiß, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 71,67*
31 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 74,08*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,45*
€ 75,72*
8 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 77,67*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 67,99*
€ 86,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.