| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017220060 Herst.-Nr.: 17304-325-66-M EAN/GTIN: 5711074552061 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Ventilation im Rücken. Verschluss mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss und Patte mit Druckknopf. Manschetten mit Knopfregulierung. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Die Bio-Baumwolle im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten MASCOT-Partner, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 130g/m² · Brustumfang: 101 cm / 39.7 inch Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | gewaschener dunkelblauer denim | Material: | 100% Baumwolle | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,44* | € 57,58* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,37* | € 61,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,04* | € 66,93* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,84* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|