Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans Manhattan Nr.15379 Größe W31L32 gewaschener dunkler denim MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017186873
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15379-869-66-W31L32
EAN/GTIN:
     5711074362547
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche. Moderne · körpernahe Passform. Zweifache Kappnähte an den Beinen. Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür · dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Rechte Gesäßtasche mit extra Tasche. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 410g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
· Taillenumfang: 79 cm / 31 inch
Weitere Informationen:
Größe:
W31L32
Farbe:
gewaschener dunkelblauer denim
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, bundhose blau, berufshose, Berufsbekleidung, Jeans, Jeans-Hose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 52,74*
€ 68,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,87*
€ 68,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 69,00*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 70,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,41*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.