Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm T-Shirt Bielefeld Größe XS kornblau/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017183769
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50568-959-11010-XS
EAN/GTIN:
     5711074224555
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 195 g/m² · moderne Passform · Meterware mit Antipilling · kräftige Qualität · vorgeschrumpft · runder Halsausschnitt · Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken · Nackenbesatz · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. · weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 195g/m²
· Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 19,97*
€ 27,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,27*
€ 27,42*
1
€ 4,90*
ab € 19,74*
€ 27,48*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 27,72*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,18*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.