Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     281-4004358513
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7020046
EAN/GTIN:
     4043692297583
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Waterproofleder
Norm:
EN ISO 20345 S3 M SRC
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,85*
€ 155,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,18*
€ 152,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,61*
€ 145,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,03*
€ 138,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.