Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     281-4004358510
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7020043
EAN/GTIN:
     4043692297552
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Waterproofleder
Norm:
EN ISO 20345 S3 M SRC
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,56*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,70*
€ 155,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,05*
€ 153,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,03*
€ 146,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,86*
€ 139,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,56*
€ 120,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.