Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS Sicherheitshochschuh ANATOMIC 792 RISTSCH S3 W10, schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     281-4004358505
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7020038
EAN/GTIN:
     4043692297507
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Waterproofleder
Norm:
EN ISO 20345 S3 M SRC
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,75*
€ 154,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,72*
€ 147,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,68*
€ 121,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.