Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7313 Gr.45 weiß/rot Leder OB FO E A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116240
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7313-45
EAN/GTIN:
     4042035832771
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
weiß/rot
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO E A SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,48*
€ 44,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,42*
€ 44,62*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 45,68*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,37*
€ 50,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 53,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.