Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät
Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI5/2-MICROUSB
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     ESPE-1005-W2E-MICROUSB+OP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ESPE
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 10W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 70x27x38mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level V
Anwendung: Tablet;Smartphone
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2A
Wirkungsgrad: 72%
Ausgangsanschlusses-Art: USB micro
Länge der Ausgangsleitung: 1,45m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: für die Steckdose;Ladegerät;Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.