Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷320VDC; 0÷2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-Z-320-2.5
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     Z-320-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...320V DC
Ausgangsstrom: 0...2,5A
Schnittstelle: RS232;RS485;USB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 800W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Eingangsanschlusses-Art: IEC320
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Passendes Zubehör: Z-232-9;Z-485-9;Z-BP;Z-NL100;Z-NL200;Z-WBP
Messgerät-Eigenschaften: Betrieb im Parallelmodus;Arbiträrgenerator;Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten;Frontpanelsperre;Speicher für letzte Einstellungen;Auto-Re-Start und Safe-Start
Herstellerserie: Z+
Herstellergarantie (Monate): 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x83x350mm
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤150Vpp;≤30Vrms
Anschlüsse für das Land: Europa
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.104,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,63*
€ 2.504,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,01*
€ 2.466,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,65*
€ 2.391,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,53*
€ 2.366,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,00*
€ 2.358,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.