Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; NO; rot; LED; IP65; Pilz-; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-YW1L-A4E10Q4R
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-A4E10Q4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
idec drucktaster
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: NO
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: rot
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: YW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 20,33*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,19*
€ 26,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.