Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YW1K-32CE21
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1K-32CE21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Kontaktkonfiguration: NC + NO x2
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Mittelposition
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: YW
Anzahl Positionen: 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,40*
€ 33,69*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 33,78*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,05*
€ 35,53*
€ 8,95*
ab € 29,46*
€ 40,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.