Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; i.MX6ULL; 67x32x4mm; 4÷5,5VDC; DDR3L,NAND Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; i.MX6ULL; 67x32x4mm; 4÷5,5VDC; DDR3L,NAND Flash
Modul: SOM; i.MX6ULL; 67x32x4mm; 4÷5,5VDC; DDR3L,NAND Flash
Artikel-Nr.:
     2805-Y2792C512R512N0SF
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS16Y2_792C_512R_512N_0SF_I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Schnittstelle: CAN x2;SPI x4;I2S x3;I2C x4;Ethernet x2;USB OTG x2;SPDIF;UART x8;24bit RGB
Speicher-Art: NAND Flash;DDR3L
Größe: SODIMM
Betriebsfrequenz: 792MHz
Abmessungen: 67x32x4mm
Passendes Zubehör: 1473005-4;SDSQUNS-016G-GN3MN
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Grafikbeschleuniger 2D
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A7
Anschlussgeräte: VisionCB-STD
Prozessor: i.MX6ULL
Familie: VisionSOM-6ULL
Anzahl der Kerne: 1
Handelsname: VisionSOM
Speicher: 512MB FLASH;512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.