Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; USB; 14pin,USB B; 20MHz; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XS-GP-X
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     GANGPRO-X (XS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: USB B;14pin
Setinhalt: Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B;Adapter x5
Schnittstelle: SPI;JTAG;SWIM;PDI;SWD;TPI;QSPI;UPDI;cJTAG;BSL;SBW
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: AVR;MSP430;MSP432;C2000;SimpleLink;PIC;STM8;EFM32;EFR32;FM0+;FM3;FM4;PSoC 5LP;PSoC 6;PSoC4;STM32
Anschlussgeräte: MICROCHIP;SILICON LABS;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;CYPRESS;FREESCALE;Atmel;RENESAS;ACTIVE-SEMI;ANALOG DEVICES;MARVELL;MAXIM INTEGRATED;NORDIC SEMICONDUCTOR;NXP;SILERGY
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.140,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,43*
€ 1.357,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,40*
€ 1.338,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,28*
€ 1.309,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,49*
€ 1.289,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,02*
€ 1.272,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.