Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; TEXAS INSTRUMENTS; USB; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XS-FP2000
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     FLASHPRO-2000 (XS)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: USB B;14pin
Setinhalt: Programmiergerät;USB-Kabel;Kabel IDC 14pin;Adapter x3
Schnittstelle: UART;JTAG;SWD;cJTAG;BSL;SBW;SCI-BOOT
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: C2000
Anschlussgeräte: TEXAS INSTRUMENTS
Betriebssystem: Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,27*
€ 560,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.