Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 200A; IAusg: 5A; 0,5@max2,5VA,1@max5VA; XL8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XL8A-200/5A
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     XL8A-200/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar;für DIN-Schiene (optional)
Betriebstemperatur: -20...45°C
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 200A
Entspricht Norm: EN 61869-1;EN 60044-1;BS 3839
Innendurchmesser: 73mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Passendes Zubehör: XL-KIT-006
Genauigkeitsklasse: 1 @max 5VA;0,5 @max 2,5VA
Herstellerserie: XL8A
Maße (a x b x c): 140x45x155mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.