Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierkabel; XBTZ; Micro-logix 1000,RS232; DF1; 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-XBTZ9733
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XBTZ9733
EAN/GTIN:
     3595864000077
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Schnittstelle: RS232;Micro-logix 1000
Kabellänge: 2,5m
Steuerung Zubehör-Typ: Programmierkabel
Kommunikationsprotokoll: DF1
Herstellerserie: XBTZ
Anwendung - Serie/Produzent: Allen-Bradley Micro Logix;Harmony HMI GTO;Harmony STO & STU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,51*
€ 76,18*
€ 8,95*
ab € 68,38*
€ 90,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.