Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; Buchse; schwarz; Anschlüsse: gelötet; 5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; Buchse; schwarz; Anschlüsse: gelötet; 5÷40°C
Steckverbinder: BNC; Buchse; schwarz; Anschlüsse: gelötet; 5÷40°C
Artikel-Nr.:
     2805-XBB-LL-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9571-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Betriebstemperatur: 5...40°C
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: CAT III 600V;CAT II 600V;CAT II 1000V;CAT III 300V
Anschlüsse: gelötet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0991*
€ 8,8291*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 9,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.