Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Bluetooth: BLE; Down: 10Mbps; Up: 5Mbps; 30,48x43,18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB3-C-G1-UT-101
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-C-G1-UT-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Steckverbinder-Art: U.FL x3
Betriebstemperatur: -40...80°C
Versorgungsspannung: 2,8...5,5V DC
Setinhalt: SIM-Karte (AT&T)
Schnittstelle: SPI;UART;USB
Abmessungen: 30,48x43,18mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Übertragung: 3G;LTE CAT1;GNSS;2G
Transfer Uplink: 5Mbps
Transfer Downlink: 10Mbps
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.