Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltergehäuse; Harmony XAC; Il. przyc: 6; rund; IP65; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltergehäuse; Harmony XAC; Il. przyc: 6; rund; IP65; Kunststoff
Schaltergehäuse; Harmony XAC; Il. przyc: 6; rund; IP65; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-XACA671
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hängesteuerung
Hängetaster
hängetaster telemecanique
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Tasten: 6
Kontaktkonfiguration: NO x6
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: weiß/ schwarz
Schaltereigenschaften: einstufige Tasten
Schalterform: rund
Steuerung Zubehör-Typ: Schaltergehäuse
Herstellerserie: Harmony XAC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: hängetaster, drucktaster ip65
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,13*
€ 109,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,96*
€ 109,57*
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 113,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,07*
€ 114,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 102,28*
€ 135,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.