Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; Architektur: Cortex A53/M4; i.MX8 Quad-core; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; Architektur: Cortex A53/M4; i.MX8 Quad-core; 5VDC
Modul: SOM; Architektur: Cortex A53/M4; i.MX8 Quad-core; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-X8MMQC1800C02G1WBC
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS23X8MMQC_1800C_02GR_08GE_1WB_C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: PCIe 2.0;MIPI
Speicher-Art: eMMC;LPDDR4
Größe: SODIMM
Betriebsfrequenz: 1,8GHz
Abmessungen: 67x32x4mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Grafikbeschleuniger 3D
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A53/M4
Anschlussgeräte: VISIONCB-8MM-STD;VISIONDK-8MM;VISIONSTK-8MM
Prozessor: i.MX8 Quad-core
Familie: VisionSOM-I.MX8MM
Anzahl der Kerne: 4
Speicher: 8GB FLASH;2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.