Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; TEXAS INSTRUMENTS; 16MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X2S-GP-430
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     GANGPRO430 (X2S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B;14pin
Setinhalt: Adapter;Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B
Schnittstelle: JTAG;BSL;SBW
Taktfrequenz: 16MHz
Transfer: 1Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: MSP430
Anschlussgeräte: TEXAS INSTRUMENTS
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,38*
€ 1.132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,67*
€ 1.131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,26*
€ 1.099,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,59*
€ 1.069,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,16*
€ 1.022,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.