Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; RJ45 Ethernet,USB; 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-X2S-FP-M
Hersteller:
     ELPROTRONIC
Herst.-Nr.:
     FLASHPRO-M(X2S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELPROTRONIC
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B;14pin
Setinhalt: Adapter;Programmiergerät;Kabel IDC 14pin;Kabel USB A - USB B
Schnittstelle: SPI;JTAG;SWIM;PDI;TPI;QSPI;UPDI
Taktfrequenz: 20MHz
Transfer: 1Mbps
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: galvanische Trennung
Architektur-Art: AVR;PIC;RL78;STM8
Anschlussgeräte: MICROCHIP;STMicroelectronics;Atmel;RENESAS
Betriebssystem: Linux;Windows XP;Windows 7;Windows 8;Windows 10
Herstellergarantie (Monate): 12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELPRO:
ELPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 753,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,41*
€ 896,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,89*
€ 886,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,49*
€ 857,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,77*
€ 844,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,90*
€ 825,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.