Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Komp: L6230; 8÷48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-X-NUCLEO-IHM07M1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM07M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;Stiftbuchse
Versorgungsspannung: 8...48V DC
Schnittstelle: GPIO
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Anschlussgeräte: STM32
Komponenten: L6230
Eigenschaften des Zubehörs für Entwicklungskits: Steuerung für bürstenlosen Motor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 16,69*
2 Tage
108
€ 14,99*
ab € 12,65*
€ 18,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 22,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
L6230QTR
€ 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.