Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display; LCD TFT; 3,3VDC,5VDC; Auflösung: 320x240; 2,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-10684
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     10684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: Stiftleiste
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Schnittstelle: SPI
Display-Auflösung: 320x240
Controller-Art: XPT2046
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 73,3x55,3mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Display
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.