Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; Komp: W7500P; ARP,ICMP,IGMP,IPv4,PPPoE,TCP,UDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIZ750SR-232
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ750SR-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: WIZNET
Steckverbinder-Art: Stiftleiste;RJ45 magnetisch abgeschirmt
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: RS232;Ethernet
Abmessungen: 48x30x18mm
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Kommunikationsprotokoll: ARP;ICMP;UDP;TCP;IGMP;PPPoE;IPv4
Architektur-Art: Cortex M0
Komponenten: W7500P
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WIZNET:
WIZNET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.