Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: ein/aus Analog/Digital; -25÷70°C; IN: 4; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WISE-S617T-A
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-S617T-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl Eingänge: 4
Anzahl Ausgänge: 1
Industriemodul-Typ: ein/aus Analog/Digital
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl digitaler Eingänge: 2
Anzahl digitaler Ausgänge: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.