Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: digitale Ein/Aus; -25÷70°C; IN: 6; OUT: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WISE-S250-A
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-S250-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl Eingänge: 6
Anzahl Ausgänge: 3
Industriemodul-Typ: digitale Ein/Aus
Anzahl digitaler Eingänge: 6
Anzahl digitaler Ausgänge: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.